Kegellager Timken 15119-90145, Buitendiameter: 63.5 mm | Binnendiameter: 30.213 mm | Breedte: 46.035 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:15119-90145
Rubix:03320796
EAN:0053893187129


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30,213 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 63,5 mm |
| Breedte | 46,035 mm |
Productdetails : TIMKEN 15119-90145 KEGELLAGER ASSY
Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
Timken 15119-90145 is een TDO (Tapered Double Outer) kegellager-assemblage voor zware belastingen. Het lager heeft een boring van 30,213 mm en een buitenmaat van 63,500 mm.
Sterke punten
Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.
Toepassingen
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20,574x45,72x45,72 mm |
| Logistiek gewicht | 163 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 26,924x60,452x60,452 mm |
| Binnendiameter | 30,213 mm |
| Buitendiameter | 63,5 mm |
| Breedte | 46,035 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,63 kg |
| Serie | 15000 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 46,035 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 53900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 104000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 411,10 excl. BTW
/ stuk
€ 497,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen