Kegellager Timken JM736149-90K04, Buitendiameter: 249.936 mm | Binnendiameter: 180.086 mm | Breedte: 89.916 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM736149-90K04
Rubix:03327595
EAN:0053893812830
TIMKEN JM 736149-90K04 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter180,086 mm
Buitendiameter249,936 mm
Breedte89,916 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 736149-90K04 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellagerass'y JM736149-90K04 uit de M736100 serie. Bore 180,086 mm, buitendiameter 249,936 mm en totale breedte 89,916 mm.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)89,916x249,936x249,936 mm
Logistiek gewicht12640 g
Afmeting verpakking (D x B x H)260,35x114,3x260,35 mm
Binnendiameter180,086 mm
Buitendiameter249,936 mm
Breedte89,916 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht12,64 kg
Seriem736100
Kokerstaal
Totale breedte lager89,916 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r786000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr712000 N
3.692,97 excl. BTW
/ stuk
4.468,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.