Kegellager Timken 23690/23620, Buitendiameter: 73.025 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 26.975 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:23690/23620
Rubix:03323554
EAN:0053893654515
TIMKEN 23690/23620 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte26,975 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 23690/23620 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken 23690/23620 kegellager eenrijig (TS) met conus 23690 en cup 23620. Afmetingen 34,925 × 73,025 × 26,988 mm; C0r = 102000 N, Cr = 89400 N.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)26,988x73,025x73,025 mm
Logistiek gewicht529 g
Afmeting verpakking (D x B x H)33,3756x85,8012x85,8012 mm
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte26,975 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Serie23600
Kokerstaal
Totale breedte lager26,988 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r102000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr89400 N
Aangepaste tariefcode84822000
189,36 excl. BTW
/ stuk
229,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.