Kegellager Timken HM220149Z/HM220110Z, Buitendiameter: 156.975 mm | Binnendiameter: 99.974 mm | Breedte: 42 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM220149Z/HM220110Z
Rubix:03326784
EAN:0053893665023


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 99,974 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 156,975 mm |
| Breedte | 42 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 220149 Z/HM 220110 Z KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken kegelrollenlager eenrijig (cone HM220149Z + cup HM220110Z) voor zware toepassingen. Afmetingen: 99,974×156,975×42 mm; C0r 438000 N en Cr 77800 N.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2849 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 49,53x160,782x160,782 mm |
| Binnendiameter | 99,974 mm |
| Buitendiameter | 156,975 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Serie | hm220100 – hh221400 series |
| Materiaal | low-alloy carbon-chromium bearing steels (52100 en andere, volgens astm a295) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 42 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 438000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 77800 N |
| 156,975 mm | |
| 156,975 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 449,99 excl. BTW
/ stuk
€ 544,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen