Kegellager Timken NA558, Buitendiameter: 123.825 mm | Binnendiameter: 60.325 mm | Breedte: 79.375 mm
Enkele rij - Kegel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:NA558
Rubix:03384517
Fabrikant:100040420
EAN:0053893053882


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60,325 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 79,375 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN NA 558 CONE
Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Sterke punten
De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Toepassingen
Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116,3x116,3x49,0 mm |
| Gewicht verpakking | 1277,8 g |
| Binnendiameter | 60,325 mm |
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 79,375 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 123,825 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 86100 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 227,85 excl. BTW
/ stuk
€ 275,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen