Kegellager Timken 28584-90055, Buitendiameter: 92.075 mm | Binnendiameter: 52.388 mm | Breedte: 54.752 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:28584-90055
Rubix:03321527
EAN:0053893232386


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 52,388 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 92,075 mm |
| Breedte | 54,752 mm |
Productdetails : TIMKEN 28584-90055 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Kegellagerass’y Timken 28584-90055 (2S) met snapring-afstandhouder. Voorgeconfigureerde lagerinstelling met twee gepaarde kegelrollenlagers en spaceropbouw.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54,864x92,202x92,202 mm |
| Logistiek gewicht | 1457 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 68,4276x106,3752x106,3752 mm |
| Binnendiameter | 52,388 mm |
| Buitendiameter | 92,075 mm |
| Breedte | 54,752 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,44 kg |
| Serie | 2s (matched bearing assembly, with snap ring spacer) |
| Norm | ISO 281:2007 |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 44700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 306,40 excl. BTW
/ stuk
€ 370,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen