Kegellager Timken 28980-90085, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 59.977 mm | Breedte: 133.35 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:28980-90085
Rubix:03321569
EAN:0053893234496
TIMKEN 28980-90085 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter59,977 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte133,35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 28980-90085 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager assy 28980-90085 voor zware radiale belasting. Boring 59,977 mm, buitendiameter 100 mm en totale breedte 133,35 mm.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)133,35x100,076x100,076 mm
Logistiek gewicht3294 g
Afmeting verpakking (D x B x H)101,6x152,4x101,6 mm
Binnendiameter59,977 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte133,35 mm
Type lagerspelingcn
Serie28900
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager133,35 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r149000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr106000 N
1.144,44 excl. BTW
/ stuk
1.384,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.