Kegellager NTN 4T-LM503349/LM503310, Buitendiameter: 74.976 mm | Binnendiameter: 45.987 mm | Breedte: 18 mm

NTN - Kegellager - 4T-LM503349/LM503310

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

NTN:4T-LM503349/LM503310
Rubix:A0485279
EAN:4547359668902
NTN 4T-LM 503349/LM 503310 KEGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter45,987 mm
Buitendiameter74,976 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NTN 4T-LM 503349/LM 503310 KEGELLAGER


Kegellager, geperste stalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)75x75x18 mm
Logistiek gewicht314 g
Binnendiameter45,987 mm
Buitendiameter74,976 mm
Breedte18 mm
Type lagerspelingcn
Serietrb inch
Kokerstaal
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r71000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr51000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 27,34 excl. BTW
/ stuk
€ 33,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen