Kegellager Timken 29875-90022, Buitendiameter: 323.85 mm | Binnendiameter: 254 mm | Breedte: 63.497 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:29875-90022
Rubix:03321699
EAN:0053893242965


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 254 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 323,85 mm |
| Breedte | 63,497 mm |
Productdetails : TIMKEN 29875-90022 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 29875-90022 TDO kegellagerass. met dubbele rij voor toepassingen met kantelmomenten. Te gebruiken in vaste of zwevende opstelling in de huisboring.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 63,5x323,85x323,85 mm |
| Logistiek gewicht | 11365 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 330,2x76,2x330,2 mm |
| Binnendiameter | 254 mm |
| Buitendiameter | 323,85 mm |
| Breedte | 63,497 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 10,054 kg |
| Serie | 29800 |
| Materiaal | staal (gestempeld staal kooi) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 63,497 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 391000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 68200 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.373,25 excl. BTW
/ stuk
€ 10.131,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen