Kegellager Timken 495A-902B1, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 69.85 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:495A-902B1
Rubix:03323363
EAN:0053893329543


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 69,85 mm |
Productdetails : TIMKEN 495 A-902B1 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken TDO kegelrollenlager assy (dubbele beker) met brede effectieve lageropspanning. Ontworpen voor toepassingen met kantelmomenten.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 69,85x136,652x136,652 mm |
| Logistiek gewicht | 3944 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 139,7x88,9x139,7 mm |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 69,85 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,91 kg |
| Serie | 495 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 69,85 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 216000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 69700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 588,22 excl. BTW
/ stuk
€ 711,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen