Kegellager SKF 32311 B/CL7C, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 45.5 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:32311 B/CL7C
Rubix:A0229449
SKF 32311 B/CL7C KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte45,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 32311 B/CL7C KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte45,5 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,33 kg
Serieskf explorer
Kokerstaal
Referentietoerental4300 rpm
Grenstoerental5600 rpm
Totale breedte lager45,5 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r250000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr245000 N
244,55 excl. BTW
/ stuk
295,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.