Kegellager Timken 32048X-90KA5, Buitendiameter: 360 mm | Binnendiameter: 240 mm | Breedte: 57 mm

Kegellager

Zie technische informatie
Referenties
Timken:32048X-90KA5
Rubix:03385498
Fabrikant:100211038
EAN:0053893656007
TIMKEN 32048 X KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter240 mm
Buitendiameter360 mm
Breedte57 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 32048 X KEGELLAGER EENRIJIG


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.

Sterke punten

Enkele kegel en kom. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Kooien met pentype zijn ook beschikbaar

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x360x360 mm
Logistiek gewicht25977 g
Afmeting verpakking (D x B x H)93,726x400,05x400,05 mm
Gewicht verpakking25976,8 g
Binnendiameter240 mm
Buitendiameter360 mm
Breedte57 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.373,36 excl. BTW
/ stuk
4.081,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen