Kegellager Timken 15590/15520, Buitendiameter: 57.15 mm | Binnendiameter: 28.575 mm | Breedte: 17.463 mm

Timken kegellager 15500

Zie technische informatie
Referenties
Timken:15590/15520
Rubix:03329362
EAN:0053893654140
TIMKEN 15590/15520 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter57,15 mm
Breedte17,463 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 15590/15520 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, geconstrueerde oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17,463x57,15x57,15 mm
Logistiek gewicht206 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,924x60,452x60,452 mm
Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter57,15 mm
Breedte17,463 mm
Type lagerspelingcn
Serie15500
Materiaalstaal
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r50100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr46000 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,09 excl. BTW
/ stuk
65,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen