Kegellager Timken 3984-30000, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 30.048 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:3984-30000
Rubix:03382994
EAN:0053893138060


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 66,675 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 30,048 mm |
Productdetails : TIMKEN 3984 CONE
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30,048x87,899x87,899 mm |
| Logistiek gewicht | 705 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 39,7256x116,0272x116,0272 mm |
| Binnendiameter | 66,675 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 30,048 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Serie | 3900 |
| Materiaal | gestempeld staal, ongecoat |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 30,048 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 191000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 139000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,59 excl. BTW
/ stuk
€ 78,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen