Kegellager Timken JLM813010, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 20.5 mm

Kegelrollenlager Buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JLM813010
Rubix:03385147
Fabrikant:100073948
EAN:0053893694498
TIMKEN JLM 813010 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte20,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JLM 813010 CUP


Kegelrollenlager - Buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)117,602x117,602x31,75 mm
Gewicht verpakking294,8 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte20,5 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,9 kg
Serielm813000
Materiaalstaal
Totale breedte lager26 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r168000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr115000 N
Aangepaste tariefcode84822000
56,02 excl. BTW
/ stuk
67,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.