Kegellager Timken 34293DE/34478, Buitendiameter: 121.442 mm | Binnendiameter: 74.612 mm | Breedte: 49.202 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:34293DE/34478
Rubix:03322020
EAN:0053893034430
TIMKEN 34293 DE/34478 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter74,612 mm
Buitendiameter121,442 mm
Breedte49,202 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 34293 DE/34478 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken kegellager 34293DE/34478 (34000-serie) – enkelrijig lager voor zware belastingen.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)49,202x121,442x121,442 mm
Logistiek gewicht2576 g
Afmeting verpakking (D x B x H)152,4x152,4x152,4 mm
Binnendiameter74,612 mm
Buitendiameter121,442 mm
Breedte49,202 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,52 kg
Serie34000
Kokerstaal
Totale breedte lager49,202 mm
Aangepaste tariefcode84822000
837,09 excl. BTW
/ stuk
1.012,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.