Kegellager Timken LL 217849/LL217810-30000, Buitendiameter: 121.442 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 15.083 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LL 217849/LL217810-30000
Rubix:03328062
EAN:0053893780696
TIMKEN LL 217849/LL 217810-30000 KEGELLAGER PRECISIE

Technische samenvatting

Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter121,442 mm
Breedte15,083 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LL 217849/LL 217810-30000 KEGELLAGER PRECISIE


Timken tapered roller bearings
Timken precisie kegellager (TS, eenrijig) met set cone/cup LL217849/LL217810-30000. Ontworpen voor hoge belastingen en stabiele loop.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter121,442 mm
Breedte15,083 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Seriell217800
Kokerstaal
Totale breedte lager15,083 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r88700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15400 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.568,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1.897,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen