Kegellager Timken 93800-902C2, Buitendiameter: 317.5 mm | Binnendiameter: 203.2 mm | Breedte: 146.05 mm
Kegellagerset Timken
Zie technische informatieReferenties
Timken:93800-902C2
Rubix:03325477
EAN:0053893978918


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 203,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 317,5 mm |
| Breedte | 146,05 mm |
Productdetails : TIMKEN 93800-902C2 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Kegellagerset Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 203,2 mm |
| Buitendiameter | 317,5 mm |
| Breedte | 146,05 mm |
| Type lagerspeling | c2 |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.838,66 excl. BTW
/ stuk
€ 9.484,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen