Kegellager Timken 98335-90066, Buitendiameter: 200.025 mm | Binnendiameter: 85.001 mm | Breedte: 115.888 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:98335-90066
Rubix:03325709
EAN:0053893974231


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 85,001 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 200,025 mm |
| Breedte | 115,888 mm |
Productdetails : TIMKEN 98335-90066 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 98335-90066 kegellager assy (TDO) met boring 85,001 mm en buitendiameter 200,025 mm. Ontworpen voor hoge radiale belastingen (Cr 125000 N).
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 115,824x200,152x200,152 mm |
| Logistiek gewicht | 16885 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 222,25x146,05x222,25 mm |
| Binnendiameter | 85,001 mm |
| Buitendiameter | 200,025 mm |
| Breedte | 115,888 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 16,187 kg |
| Serie | 98000 |
| Totale breedte lager | 115,888 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 519000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 125000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.548,56 excl. BTW
/ stuk
€ 5.503,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen