Kegellager Timken 36990-90041, Buitendiameter: 227.013 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 66.672 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:36990-90041
Rubix:03322261
EAN:0053893273938


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 177,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 227,013 mm |
| Breedte | 66,672 mm |
Productdetails : TIMKEN 36990-90041 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken TRB 2-rij kegellager-assy 36990-90041 (TDO) met dubbele buitenloopring voor stabiele lagering bij gecombineerde radiale en axiale belastingen. Afmetingen: 177,8 mm boring, 227,013 mm buitendiameter en 66,672 mm lagerbreedte.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 66,548x227,076x227,076 mm |
| Logistiek gewicht | 6002 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 77,724x234,95x234,95 mm |
| Binnendiameter | 177,8 mm |
| Buitendiameter | 227,013 mm |
| Breedte | 66,672 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 6,021 kg |
| Serie | 36900 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 66,672 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 94400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.032,58 excl. BTW
/ stuk
€ 6.089,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen