Kegellager Timken T 127W, Buitendiameter: 66.675 mm | Binnendiameter: 32.004 mm | Breedte: 19.446 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:T 127W
Rubix:03385354
EAN:0053893939667


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 32,004 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 66,675 mm |
| Breedte | 19,446 mm |
Productdetails : TIMKEN T 127 W KEGELTAATSLAGER
Tapered roller thrust bearing Timken
Timken T 127 W kegeltaptaatslager (type TTC) voor axiale belasting. Afmetingen: boring 32,004 mm, buitendiameter 66,675 mm en breedte 19,446 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 32,004 mm |
| Buitendiameter | 66,675 mm |
| Breedte | 19,446 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | ttc |
| Totale breedte lager | 19,446 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,40 excl. BTW
/ stuk
€ 80,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen