Kegellager Timken 384XD, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 95.606 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:384XD
Rubix:03322372
EAN:0053893019369


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 95,606 mm |
Productdetails : TIMKEN 384XD CUP
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 384XD cup voor kegellagers (serie 385). Boring 50,8 mm, buitendiameter 100 mm en totale breedte 105,128 mm voor betrouwbare lageropbouw.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 95,504x100,076x100,076 mm |
| Logistiek gewicht | 1584 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 101,6x152,4x101,6 mm |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 95,606 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,704 kg |
| Serie | 385 |
| Totale breedte lager | 105,128 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 48700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.418,55 excl. BTW
/ stuk
€ 1.716,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen