Kegellager Timken 8520-30000, Buitendiameter: 31.991 mm | Binnendiameter: 289.56 mm | Breedte: 7.938 mm

Enkele rij - Cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:8520-30000
Rubix:03325045
Fabrikant:100033629
EAN:0053893151748
TIMKEN 8520-30000 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter289,56 mm
Buitendiameter31,991 mm
Breedte7,938 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 8520-30000 CUP


Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.

Sterke punten

Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren

Toepassingen

Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)342,9x342,9x50,8 mm
Gewicht verpakking3830,6 g
Binnendiameter289,56 mm
Buitendiameter31,991 mm
Breedte7,938 mm
Type lagerspelingcn
2.627,15 excl. BTW
/ stuk
3.178,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.