Kegellager Timken 399A-90196, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 68.263 mm | Breedte: 52.385 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:399A-90196
Rubix:03322660
EAN:0053893029634
TIMKEN 399 A-90196 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter68,263 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte52,385 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 399 A-90196 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 399A-90196 kegellager assy (TDO dubbelrij, serie 395) met 68,263 mm boring en 110 mm buitendiameter. Ontworpen voor betrouwbare werking onder gecombineerde radiale en axiale belasting.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52,324x109,982x109,982 mm
Logistiek gewicht1704 g
Afmeting verpakking (D x B x H)62,0776x123,9012x123,9012 mm
Binnendiameter68,263 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte52,385 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,64 kg
Serie395
Kokerstaal
Totale breedte lager52,385 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r125000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr172000 N
€ 437,69 excl. BTW
/ stuk
€ 529,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.