Kegellager Timken 390/395LB, Buitendiameter: 109.982 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 49.53 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:390/395LB
Rubix:03322473
EAN:0053893027418


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 109,982 mm |
| Breedte | 49,53 mm |
Productdetails : TIMKEN 390/395 LB KEGELLAGER EENRIJIG
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 390/395 LB eenrijig kegellager is ontworpen voor toepassingen met gecombineerde radiale en axiale belastingen. Ontworpen voor lange levensduur en betrouwbare werking.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 49,53x109,982x109,982 mm |
| Logistiek gewicht | 2510 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 65,1256x136,6012x136,6012 mm |
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 109,982 mm |
| Breedte | 49,53 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 390/395lb |
| Totale breedte lager | 49,53 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 530,15 excl. BTW
/ stuk
€ 641,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen