Kegellager Timken 42362-90129, Buitendiameter: 149.225 mm | Binnendiameter: 92.075 mm | Breedte: 66.67 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:42362-90129
Rubix:03322717
EAN:0053893806013


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 92,075 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 149,225 mm |
| Breedte | 66,67 mm |
Productdetails : TIMKEN 42362-90129 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 42362-90129 kegellagerass., TRB dubbelbeker (TDO) uit de serie 42000. d 92.075 mm, D 149.225 mm, T 66.67 mm, gewicht 4.001 kg. Basiskrachtwaarden: C0r 241000 N, Cr 42200 N.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 66,672x149,225x149,225 mm |
| Logistiek gewicht | 4237 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 149,352x107,95x149,352 mm |
| Binnendiameter | 92,075 mm |
| Buitendiameter | 149,225 mm |
| Breedte | 66,67 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,001 kg |
| Serie | 42000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 66,67 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 241000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 42200 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.155,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1.398,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen