Kegellager Timken HM804810, Buitendiameter: 95.25 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 23.02 mm

Kegelrollenlager Buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM804810
Rubix:03385092
Fabrikant:100099427
EAN:0053893691930
TIMKEN HM 804810 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte23,02 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 804810 CUP


Kegelrollenlager - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking347,5 g
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte23,02 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,1 kg
Seriehm804800
Materiaalstaal
Totale breedte lager30,163 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r157000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr147000 N
Aangepaste tariefcode84822000
46,74 excl. BTW
/ stuk
56,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen