Kegellager Timken JHM522649-90N04, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 110 mm | Breedte: 47 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JHM522649-90N04
Rubix:03327261
EAN:0053893075419

Productdetails : TIMKEN JHM 522649-90N04 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken JHM522649-90N04 is een SET-RIGHT™ SR matched bearing assembly met J-Line™ Class N componenten. Ontworpen voor een standaard instelbereik voor veel industriële toepassingen.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 103,124x180,086x180,086 mm |
| Logistiek gewicht | 9364 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 184,15x107,95x184,15 mm |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 47 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 9,4 kg |
| Serie | 2ts (matched bearing assembly, set-right™ sr) |
| Totale breedte lager | 103 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 554000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 96300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.571,24 excl. BTW
/ stuk
€ 1.901,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen