Kegellager Timken 25580/25520, Buitendiameter: 82.931 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 23.813 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:25580/25520
Rubix:03385585
Fabrikant:100135098
EAN:0053893664330




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 82,931 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
Productdetails : TIMKEN 25580/25520 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 88x88x38 mm |
| Logistiek gewicht | 560 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 88x88x38 mm |
| Gewicht verpakking | 560 g |
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 82,931 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | 25500 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 23,813 mm |
| Norm | iso 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 111000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 90500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,47 excl. BTW
/ stuk
€ 71,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen