Kegellager Timken 478-90043, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 65.001 mm | Breedte: 65.09 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:478-90043
Rubix:03323080
EAN:0053893040035


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65,001 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 65,09 mm |
Productdetails : TIMKEN 478-90043 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellager assemblage 478-90043 (TDO) met 65,001 mm boring en 120 mm buitendiameter. Ontworpen voor hogere kantelmomenten in lagertoepassingen.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65,024x119,888x119,888 mm |
| Logistiek gewicht | 3042 g |
| Binnendiameter | 65,001 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 65,09 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,18 kg |
| Serie | 475 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 65,09 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 186000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 250000 N |
| 127 mm | |
| 127 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.121,23 excl. BTW
/ stuk
€ 1.356,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen