Kegellager Timken 482-90066, Buitendiameter: 119.888 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 59.69 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:482-90066
Rubix:03323143
EAN:0053893324371


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 119,888 mm |
| Breedte | 59,69 mm |
Productdetails : TIMKEN 482-90066 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager assy 482-90066 (Y3S) met 69,85 mm boring, 119,888 mm buitendiameter en 59,69 mm breedte. 186 kN statisch, 143 kN dynamisch.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 59,69x119,888x119,888 mm |
| Logistiek gewicht | 2488 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 65,1256x136,6012x136,6012 mm |
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 119,888 mm |
| Breedte | 59,69 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Serie | imperial |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 59,69 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 186000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 143000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 647,10 excl. BTW
/ stuk
€ 782,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen