Kegellager Timken A 4049/A4138, Buitendiameter: 34.989 mm | Binnendiameter: 12.68 mm | Breedte: 10.998 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:A 4049/A4138
Rubix:03325819
EAN:0053893455662
TIMKEN A 4049/A 4138 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter12,68 mm
Buitendiameter34,989 mm
Breedte10,998 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN A 4049/A 4138 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager enkelrij A4049/A4138 (TS) met boring 12,68 mm en breedte 10,998 mm. Statische belasting C0 11500 N en dynamische basisbelasting 13200 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12,68 mm
Buitendiameter34,989 mm
Breedte10,998 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,1 kg
Seriets (tapered single)
Totale breedte lager10,998 mm
NormISO LEVENSDUURBEREKENINGSMETHODE (L10)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13200 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 267,72 excl. BTW
/ stuk
€ 323,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.