Kegellager Timken 25528, Buitendiameter: 92.075 mm | Binnendiameter: 45.618 mm | Breedte: 19.05 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:25528
Rubix:03321265
EAN:0053893214290
TIMKEN 25528 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter45,618 mm
Buitendiameter92,075 mm
Breedte19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 25528 CUP


Timken 25528 cup (enkelvoudige TS-taps rollager) met boring 45,618 mm en buitendiameter 92,075 mm. Serie 25500 met statische radial rating 111000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45,618 mm
Buitendiameter92,075 mm
Breedte19,05 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,7 kg
Serie25500
Materiaalgestanst staal (kooi)
Kokerstaal
Totale breedte lager23,813 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r111000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr90500 N
109,26 excl. BTW
/ stuk
132,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.