Kegellager SKF LM 11949/910, Buitendiameter: 45.237 mm | Binnendiameter: 19.05 mm | Breedte: 15.494 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:LM 11949/910
Rubix:03803001
EAN:7316570769173


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 45,237 mm |
| Breedte | 15,494 mm |
Productdetails : SKF LM 11949/11910 KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige kegellagers, inch afmetingen, zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- Kan worden gecombineerd met conussen uit dezelfde serie
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 19,05 mm |
| Buitendiameter | 45,237 mm |
| Breedte | 15,494 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,88 excl. BTW
/ stuk
€ 24,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen