Kegellager Timken LL 205449/LL205410, Buitendiameter: 77.788 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 12.7 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:LL 205449/LL205410
Rubix:03328057
EAN:0053893096575


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 77,788 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Productdetails : TIMKEN LL 205449/LL 205410 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken LL205449/LL205410 is een eenrijig kegellager (TS) met 50,8 mm boring en 77,788 mm buitendiameter. Breedte 12,7 mm; gewicht 0,2 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 77,788 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | ll205400 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 12,7 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 47200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 343,12 excl. BTW
/ stuk
€ 415,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen