Kegellager Timken 52387D, Buitendiameter: 109 mm | Binnendiameter: 98.425 mm | Breedte: 79.375 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:52387D
Rubix:03323445
EAN:0053893321783
TIMKEN 52387 D CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter98,425 mm
Buitendiameter109 mm
Breedte79,375 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 52387 D CONE


TDI bearings have a one-piece double inner race and two single outer races and are typically supplied complete with an outer race spacer as a pre-set assembly. The bearing can be used at fixed positions on rotation shaft applications. For rotating housing application it can be used to float on the stationary shaft.
TDI bearings are sometimes used on rotating shaft applications where a loose fit is required for ease of removal.
Timken kegelrol-lagerkegel 52387D uit de 52000-serie voor toepassingen met aanzienlijke omkantelmomenten. Afmetingen en basisbelastingen volgens Timken-specificaties.

Sterke punten

Double cone and two single cups, with or without a cup spacer. Furnished as a matched assembly. Cups ground to fit

Toepassingen

Gear reduction units; Calendar rolls; Industrial machinery

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)79,502x130,556x130,556 mm
Logistiek gewicht3967 g
Afmeting verpakking (D x B x H)149,352x107,95x149,352 mm
Binnendiameter98,425 mm
Buitendiameter109 mm
Breedte79,375 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,68 kg
Serie52000
Kokerstaal
Totale breedte lager82,545 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r343000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr389000 N
€ 1.350,82 excl. BTW
/ stuk
€ 1.634,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.