Kegellager Timken 623, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 12 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:623
Rubix:03383880
Fabrikant:100314575
EAN:0053893070704
TIMKEN 623 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 623 CONE


Timken® metrische groef kogellagers leveren betrouwbare prestaties in een breed scala aan toepassingen en omstandigheden

Sterke punten

De twee ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en levensduur te maximaliseren.

Toepassingen

Van elektrische motoren tot landbouwwerktuigen tot voedselverwerkende apparatuur, we maken Timken kogellagers voor gebruik in een breed scala van toepassingen en omstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)41,275x82,974x82,974 mm
Logistiek gewicht1245 g
Afmeting verpakking (D x B x H)89,1032x89,1032x38,2016 mm
Gewicht verpakking1,4 g
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Type lagerspelingcn
Materiaalstaal
€ 149,23 excl. BTW
/ stuk
€ 180,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen