Kegellager Timken M 86643/M86610, Buitendiameter: 64.292 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 21.433 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:M 86643/M86610
Rubix:03329357
EAN:0053893710068
TIMKEN M 86643/M 86610 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter64,292 mm
Breedte21,433 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN M 86643/M 86610 KEGELLAGER EENRIJIG


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken kegellager eenrijig TS voor hoogwaardige prestatie met power dense ontwerp. Geoptimaliseerde interne geometrie verlaagt torque en bedrijfstemperatuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter64,292 mm
Breedte21,433 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,4 kg
Seriem86600
Kokerstaal
Referentietoerental5600 rpm
Grenstoerental8000 rpm
Totale breedte lager21,433 mm
NormANSI/ABMA 19.2 (INCH SERIES, TAPERED ROLLER BEARING DESIGNATION)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r71700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr60200 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 91,80 excl. BTW
/ stuk
€ 111,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen