Kegellager Timken HM237532-902A1, Buitendiameter: 288.925 mm | Binnendiameter: 160.325 mm | Breedte: 63.5 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM237532-902A1
Rubix:03326846
EAN:0053893042596
TIMKEN HM 237532-902A1 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter160,325 mm
Buitendiameter288,925 mm
Breedte63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 237532-902A1 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken kegellagerass. HM237532-902A1 (HM237500-serie) is een power-dense tapered roller lagerass. voor zware radiale belastingen. Gestempelde stalen kooi.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter160,325 mm
Buitendiameter288,925 mm
Breedte63,5 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht17,5 kg
Seriehm237500
Materiaalgestempeld staal (kooi)
Kokerstaal
Totale breedte lager142,875 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1240000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr976000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 10.607,85 excl. BTW
/ stuk
€ 12.835,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.