Kegellager Timken 53178/53377, Buitendiameter: 95.25 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 30.955 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:53178/53377
Rubix:03323567
EAN:0053893657899
TIMKEN 53178/53377 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte30,955 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 53178/53377 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Enkelrijig Timken kegellager 53178/53377 (TS). Bore 44,45 mm en buitenringdiameter 95,25 mm met een hoge statische basisbelasting tot 104000 N.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht926 g
Afmeting verpakking (D x B x H)34,544x103,632x103,632 mm
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte30,955 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,9 kg
Serie53000
Kokerstaal
Totale breedte lager30,955 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r104000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr119000 N
95,25 mm
95,25 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 228,21 excl. BTW
/ stuk
€ 276,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen