Kegellager Timken 43131/43319D, Buitendiameter: 80.963 mm | Binnendiameter: 33.338 mm | Breedte: 39.688 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:43131/43319D
Rubix:03322796
EAN:0013992336354


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33,338 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80,963 mm |
| Breedte | 39,688 mm |
Productdetails : TIMKEN 43131/43319 D KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken 43131/43319D is een kegellager (TDO) met een breed effectieve lagerbereik. Ideaal voor toepassingen met kantelbelastingen; kan vast of vrij in de behuizing worden gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 33,338 mm |
| Buitendiameter | 80,963 mm |
| Breedte | 39,688 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,237 kg |
| Serie | 43000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 55,563 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 160000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 365,90 excl. BTW
/ stuk
€ 442,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen