Kegellager FAG 32030-X-XL-DF-A120-170, Buitendiameter: 225 mm | Binnendiameter: 150 mm | Breedte: 96 mm
Set kegelrollagers
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:32030-X-XL-DF-A120-170
FAG:32030-X-XL-DF-A120-170
Rubix:A0488991
Fabrikant:0838892054081
EAN:4064328739178

Productdetails : FAG 32030 X/XL/DF/A120-170 KEGELLAGERSET
Kegellagerset 320..-DF, X-opstelling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 225 mm |
| Breedte | 96 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 3200 rpm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1350000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 780000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.576,48 excl. BTW
/ stuk
€ 1.907,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen