Kegellager Timken H924045-90017, Buitendiameter: 214.313 mm | Binnendiameter: 111.125 mm | Breedte: 115.885 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:H924045-90017
Rubix:03326330
EAN:0053893710105


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 111,125 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 214,313 mm |
| Breedte | 115,885 mm |
Productdetails : TIMKEN H 924045-90017 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken H924045-90017 is een TDO (tapered double outer) kegellager assy met dubbele rij. Ontworpen voor zware belastingen met lagere bedrijfstemperaturen en verbeterde levensduur van smering.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 115,824x214,376x214,376 mm |
| Logistiek gewicht | 17291 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 222,25x146,05x222,25 mm |
| Binnendiameter | 111,125 mm |
| Buitendiameter | 214,313 mm |
| Breedte | 115,885 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 16,856 kg |
| Serie | h924000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 115,885 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 610000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 970000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.231,35 excl. BTW
/ stuk
€ 5.119,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen