Kegellager Timken HH932132-90012, Buitendiameter: 304.8 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 88.9 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HH932132-90012
Rubix:03326610
EAN:0053893714059


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 304,8 mm |
| Breedte | 88,9 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 932132-90012 KEGELLAGER ASSY
Tapered roller bearing set Timken
Timken HH 932132-90012 is een dubbelrijige kegelrollenlager-assy met gestempelde stalen kooi. Ontworpen voor betrouwbare opname van zware belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 304,8 mm |
| Breedte | 88,9 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 63,69 kg |
| Serie | hh932100 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 177,8 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1250000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 300000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18.382,64 excl. BTW
/ stuk
€ 22.242,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen