Kegellager Timken 56418-90018, Buitendiameter: 164.976 mm | Binnendiameter: 106.363 mm | Breedte: 82.55 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:56418-90018
Rubix:03323692
EAN:0053893336947
TIMKEN 56418-90018 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter106,363 mm
Buitendiameter164,976 mm
Breedte82,55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 56418-90018 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Kegelrollenlagerass y Timken voor zware belastingen. Conische rolgeometrie (cone + cup) met hoge radiale draagkracht en betrouwbare montage in een tegenovergestelde opstelling.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)82,55x165,1x165,1 mm
Logistiek gewicht5915 g
Afmeting verpakking (D x B x H)171,45x107,95x171,45 mm
Binnendiameter106,363 mm
Buitendiameter164,976 mm
Breedte82,55 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,7 kg
Serie56000
Kokerstaal
Totale breedte lager82,55 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r355000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr226000 N
Aangepaste tariefcode84822000
1.463,73 excl. BTW
/ stuk
1.771,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.