Kegellager Timken NA46790SW, Buitendiameter: 197.104 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 47.625 mm

Enkele rij - Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA46790SW
Rubix:03384506
Fabrikant:100045199
EAN:0053893302232
TIMKEN NA 46790 SW CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter197,104 mm
Breedte47,625 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 46790 SW CONE


Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Sterke punten

De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt

Toepassingen

Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)228,6x228,6x60,5 mm
Gewicht verpakking3372,0 g
Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter197,104 mm
Breedte47,625 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,37 kg
Seriel45400–46700-serie
Materiaalvacuumgesmolten staal
Kokerstaal
Totale breedte lager95,25 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r635000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr78600 N
784,46 excl. BTW
/ stuk
949,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.