Kegellager Timken 67388-90088, Buitendiameter: 196.85 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 101.6 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67388-90088
Rubix:03324263
EAN:0053893363745
TIMKEN 67388-90088 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter196,85 mm
Breedte101,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67388-90088 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellager assy 67388-90088 (TDO) voor toepassingen met significante omkeer-/overturning-momenten. Montage kan als vaste positie of met ‘floating’ in het lagerhuis.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)101,6x196,85x196,85 mm
Logistiek gewicht10696 g
Afmeting verpakking (D x B x H)196,85x130,302x196,85 mm
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter196,85 mm
Breedte101,6 mm
Type lagerspelingcn
Serie67300
Kokerstaal
Totale breedte lager101,6 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r625000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr640000 N
Aangepaste tariefcode84822000
2.710,93 excl. BTW
/ stuk
3.280,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.