Kegellager Timken 2796/2720, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 34.93 mm | Breedte: 11.11 mm

Timken kegelrollager 2700

Zie technische informatie

Referenties

Timken:2796/2720
Rubix:03321478
EAN:0053893652535
TIMKEN 2796/2720 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter34,93 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte11,11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 2796/2720 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25,654x55,098x55,098 mm
Logistiek gewicht316 g
Afmeting verpakking (D x B x H)33,3756x85,8012x85,8012 mm
Binnendiameter34,93 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte11,11 mm
Type lagerspelingcn
Serie2700
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 70,55 excl. BTW
/ stuk
€ 85,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.