Kegellager Timken 67390-90050, Buitendiameter: 196.85 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 101.6 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:67390-90050
Rubix:03324301
EAN:0053893365183




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 133,35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 101,6 mm |
Productdetails : TIMKEN 67390-90050 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 67390-90050 kegellagerasssy (type TDO) is een dubbelrij kegellager dat radiale en axiale belastingen efficiënt verwerkt. Voor hoge betrouwbaarheid.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 101,6x196,85x196,85 mm |
| Logistiek gewicht | 9605 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 196,85x130,302x196,85 mm |
| Binnendiameter | 133,35 mm |
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 101,6 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 9,63 kg |
| Serie | 67300 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 85,725 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 625000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 166000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.194,99 excl. BTW
/ stuk
€ 2.655,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen