Kegellager Timken HH224346-99402, Buitendiameter: 212.725 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 66.675 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HH224346-99402
Rubix:03326505
EAN:0053893396897


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 114,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 212,725 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 224346-99402 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager HH224346/99402 is een eenrijig kegellager met TDO-configuratie. Breed werkvlak en geschikt voor situaties met kantelmomenten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 114,3 mm |
| Buitendiameter | 212,725 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 20,227 kg |
| Serie | hh224300 |
| Materiaal | stamped steel |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 142,872 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 906000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 200000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.506,44 excl. BTW
/ stuk
€ 1.822,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen